ダイヤトレンド
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 屋内用 POFタイプ
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル
F07F07
2芯
屋内用
POFタイプ光ファイバケーブル
コード種類
(光コード)POFタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※お買い上げ時期により外観が異なります。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63774184
DFC-PF07-RM(1M)
1
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774193
DFC-PF07-RM(2M)
2
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774209
DFC-PF07-RM(3M)
3
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774218
DFC-PF07-RM(4M)
4
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774227
DFC-PF07-RM(5M)
5
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63774236
DFC-PF07-RM(6M)
6
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774245
DFC-PF07-RM(7M)
7
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
10,160
¥
11,176
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774254
DFC-PF07-RM(8M)
8
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774263
DFC-PF07-RM(9M)
9
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774279
DFC-PF07-RM(10M)
10
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774288
DFC-PF07-RM(11M)
11
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774297
DFC-PF07-RM(12M)
12
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774306
DFC-PF07-RM(13M)
13
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774315
DFC-PF07-RM(15M)
15
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63774324
DFC-PF07-RM(20M)
20
2
F07コネクタ-F07コネクタ
屋内用
SSCNETⅢ/H・SSCNETⅢタイプ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください