曜日別特売

光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用(補強)/2芯)

光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド

●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタファイバータイプシングルモード芯数2タイプ補強タイプ使用場所屋内用内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63774498DFC-SMDLCDLC-RMT21(2M)22
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
63774507DFC-SMDLCDLC-RMT21(3M)32
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
63774516DFC-SMDLCDLC-RMT21(5M)52
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
63774525DFC-SMDLCDLC-RMT21(10M)102
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
63774534DFC-SMDLCDLC-RMT21(15M)152
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63774543DFC-SMDLCDLC-RMT21(20M)202
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63774559DFC-SMDLCDLC-RMT21(25M)252
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63774568DFC-SMDLCDLC-RMT21(30M)302
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63774577DFC-SMDLCDLC-RMT21(35M)352
オープン
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63774586DFC-SMDLCDLC-RMT21(40M)402
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63774595DFC-SMDLCDLC-RMT21(45M)452
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63774604DFC-SMDLCDLC-RMT21(50M)502
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63774613DFC-SMDLCDLC-RMT21(100M)1002
オープン
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63774629DFC-SMDLCDLC-RMT21(200M)2002
オープン
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63774638DFC-SMDLCDLC-RMT21(500M)5002
オープン
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
63774489DFC-SMDLCDLC-RMT21(1M)12
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする