曜日別特売

光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)

光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) - ダイヤトレンド

●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。

内容量1本
全14種類を絞り込む
ケーブル長(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63774647DFC-SMDLCDLC-FDL21(5M)52LCコネクタ-LCコネクタ屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
63774656DFC-SMDLCDLC-FDL21(10M)102LCコネクタ-LCコネクタ屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63774665DFC-SMDLCDLC-FDL21(15M)152LCコネクタ-LCコネクタ屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63774674DFC-SMDLCDLC-FDL21(20M)202LCコネクタ-LCコネクタ屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63774683DFC-SMDLCDLC-FDL21(25M)252LCコネクタ-LCコネクタ屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63774699DFC-SMDLCDLC-FDL21(30M)302LCコネクタ-LCコネクタ屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63774708DFC-SMDLCDLC-FDL21(35M)352LCコネクタ-LCコネクタ屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63774717DFC-SMDLCDLC-FDL21(40M)402LCコネクタ-LCコネクタ屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63774726DFC-SMDLCDLC-FDL21(45M)452LCコネクタ-LCコネクタ屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63774735DFC-SMDLCDLC-FDL21(50M)502LCコネクタ-LCコネクタ屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63774744DFC-SMDLCDLC-FDL21(100M)1002LCコネクタ-LCコネクタ屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63774753DFC-SMDLCDLC-FDL21(200M)2002LCコネクタ-LCコネクタ屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
99,290
109,219(税込)
21日以内出荷
返品不可
63774769DFC-SMDLCDLC-FDL21(300m)300(光ファイバー)1----
オープン
取扱い終了
返品不可
63774778DFC-SMDLCDLC-FDL21(500m)500(光ファイバー)1----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする