光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/4芯)

光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/4芯) - ダイヤトレンド

●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。

内容量1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63776187DFC-SMNN-FDL41(5M)54コネクタなし-コネクタなし屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
63776196DFC-SMNN-FDL41(10M)104コネクタなし-コネクタなし屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
63776205DFC-SMNN-FDL41(15M)154コネクタなし-コネクタなし屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
63776214DFC-SMNN-FDL41(20M)204コネクタなし-コネクタなし屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
63776223DFC-SMNN-FDL41(25M)254コネクタなし-コネクタなし屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
63776239DFC-SMNN-FDL41(30M)304コネクタなし-コネクタなし屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
63776248DFC-SMNN-FDL41(35M)354コネクタなし-コネクタなし屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
63776257DFC-SMNN-FDL41(40M)404コネクタなし-コネクタなし屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
63776266DFC-SMNN-FDL41(45M)454コネクタなし-コネクタなし屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
63776275DFC-SMNN-FDL41(50M)504コネクタなし-コネクタなし屋外用シングルモード補強タイプ
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする