光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/8芯)

光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド

●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63777894DFC-SMNN-RMT81(2M)28コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
63777903DFC-SMNN-RMT81(3M)38コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
63777919DFC-SMNN-RMT81(5M)58コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
63777928DFC-SMNN-RMT81(10M)108コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
63777937DFC-SMNN-RMT81(15M)158コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63777946DFC-SMNN-RMT81(20M)208コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
63777955DFC-SMNN-RMT81(25M)258コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
20,280
22,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
63777964DFC-SMNN-RMT81(30M)308コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63777973DFC-SMNN-RMT81(35M)358コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
63777989DFC-SMNN-RMT81(40M)408コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
30,180
33,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
63777998DFC-SMNN-RMT81(45M)458コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778007DFC-SMNN-RMT81(50M)508コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
63777885DFC-SMNN-RMT81(1M)18コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする