光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/4芯)

光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド

●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63778156DFC-SMNN-RMT41(2M)24コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778165DFC-SMNN-RMT41(3M)34コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778174DFC-SMNN-RMT41(5M)54コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778183DFC-SMNN-RMT41(10M)104コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778199DFC-SMNN-RMT41(15M)154コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
10,140
11,154(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778208DFC-SMNN-RMT41(20M)204コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778217DFC-SMNN-RMT41(25M)254コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778226DFC-SMNN-RMT41(30M)304コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778235DFC-SMNN-RMT41(35M)354コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778244DFC-SMNN-RMT41(40M)404コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778253DFC-SMNN-RMT41(45M)454コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778269DFC-SMNN-RMT41(50M)504コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778147DFC-SMNN-RMT41(1M)14コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする