光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/2芯)

光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド

●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63778287DFC-SMNN-RMT21(2M)22コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778296DFC-SMNN-RMT21(3M)32コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778305DFC-SMNN-RMT21(5M)52コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778314DFC-SMNN-RMT21(10M)102コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778323DFC-SMNN-RMT21(15M)152コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778339DFC-SMNN-RMT21(20M)202コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778348DFC-SMNN-RMT21(25M)252コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
10,180
11,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778357DFC-SMNN-RMT21(30M)302コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778366DFC-SMNN-RMT21(35M)352コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778375DFC-SMNN-RMT21(40M)402コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778384DFC-SMNN-RMT21(45M)452コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
63778393DFC-SMNN-RMT21(50M)502コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63778278DFC-SMNN-RMT21(1M)12コネクタなし-コネクタなし屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする