光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/屋内用(補強)/2芯)

光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド

●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63779845DFC-SMSCFC-RMT21(2M)22SCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
63779854DFC-SMSCFC-RMT21(3M)32SCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
63779863DFC-SMSCFC-RMT21(5M)52SCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
63779879DFC-SMSCFC-RMT21(10M)102SCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63779888DFC-SMSCFC-RMT21(15M)152SCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63779897DFC-SMSCFC-RMT21(20M)202SCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63779906DFC-SMSCFC-RMT21(25M)252SCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63779915DFC-SMSCFC-RMT21(30M)302SCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63779924DFC-SMSCFC-RMT21(35M)352SCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63779933DFC-SMSCFC-RMT21(40M)402SCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63779949DFC-SMSCFC-RMT21(45M)452SCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
20,220
22,242(税込)
21日以内出荷
返品不可
63779958DFC-SMSCFC-RMT21(50M)502SCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63779836DFC-SMSCFC-RMT21(1M)12SCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする