曜日別特売

光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/8芯)

光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド

●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63779976DFC-SMDLCSC-RMT81(2M)28LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63779985DFC-SMDLCSC-RMT81(3M)38LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
20,980
23,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
63779994DFC-SMDLCSC-RMT81(5M)58LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780003DFC-SMDLCSC-RMT81(10M)108LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780019DFC-SMDLCSC-RMT81(15M)158LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780028DFC-SMDLCSC-RMT81(20M)208LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780037DFC-SMDLCSC-RMT81(25M)258LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780046DFC-SMDLCSC-RMT81(30M)308LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780055DFC-SMDLCSC-RMT81(35M)358LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780064DFC-SMDLCSC-RMT81(40M)408LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780073DFC-SMDLCSC-RMT81(45M)458LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780089DFC-SMDLCSC-RMT81(50M)508LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63779967DFC-SMDLCSC-RMT81(1M)18LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする