光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯)

光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド

●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63780369DFC-SMDLCSC-RMT21(2M)22LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
63780378DFC-SMDLCSC-RMT21(3M)32LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
63780387DFC-SMDLCSC-RMT21(5M)52LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
63780396DFC-SMDLCSC-RMT21(10M)102LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
63780405DFC-SMDLCSC-RMT21(15M)152LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63780414DFC-SMDLCSC-RMT21(20M)202LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63780423DFC-SMDLCSC-RMT21(25M)252LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63780439DFC-SMDLCSC-RMT21(30M)302LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63780448DFC-SMDLCSC-RMT21(35M)352LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780457DFC-SMDLCSC-RMT21(40M)402LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63780466DFC-SMDLCSC-RMT21(45M)452LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780475DFC-SMDLCSC-RMT21(50M)502LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63780353DFC-SMDLCSC-RMT21(1M)12LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする