曜日別特売

光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/屋内用(補強)/4芯)

光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド

●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63780755DFC-SMFCFC-RMT41(2M)24FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780764DFC-SMFCFC-RMT41(3M)34FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780773DFC-SMFCFC-RMT41(5M)54FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780789DFC-SMFCFC-RMT41(10M)104FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780798DFC-SMFCFC-RMT41(15M)154FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780807DFC-SMFCFC-RMT41(20M)204FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780816DFC-SMFCFC-RMT41(25M)254FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780825DFC-SMFCFC-RMT41(30M)304FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780834DFC-SMFCFC-RMT41(35M)354FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780843DFC-SMFCFC-RMT41(40M)404FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780859DFC-SMFCFC-RMT41(45M)454FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780868DFC-SMFCFC-RMT41(50M)504FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63780746DFC-SMFCFC-RMT41(1M)14FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする