曜日別特売

光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)

光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド

●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

イエローコネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63781403DFC-SMSCSC-RMT21(2M)22SCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
63781419DFC-SMSCSC-RMT21(3M)32SCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
63781428DFC-SMSCSC-RMT21(5M)52SCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
63781437DFC-SMSCSC-RMT21(10M)102SCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
63781446DFC-SMSCSC-RMT21(15M)152SCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63781455DFC-SMSCSC-RMT21(20M)202SCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63781464DFC-SMSCSC-RMT21(25M)252SCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63781473DFC-SMSCSC-RMT21(30M)302SCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63781489DFC-SMSCSC-RMT21(35M)352SCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63781498DFC-SMSCSC-RMT21(40M)402SCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63781507DFC-SMSCSC-RMT21(45M)452SCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63781516DFC-SMSCSC-RMT21(50M)502SCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63781394DFC-SMSCSC-RMT21(1M)12SCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする