ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/屋内用 可動/2芯)
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63781927
DFC-SMSCFC-RMV21(2M)
2
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63781936
DFC-SMSCFC-RMV21(3M)
3
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63781945
DFC-SMSCFC-RMV21(5M)
5
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63781954
DFC-SMSCFC-RMV21(10M)
10
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63781963
DFC-SMSCFC-RMV21(15M)
15
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63781979
DFC-SMSCFC-RMV21(20M)
20
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63781988
DFC-SMSCFC-RMV21(25M)
25
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63781997
DFC-SMSCFC-RMV21(30M)
30
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782006
DFC-SMSCFC-RMV21(35M)
35
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63782015
DFC-SMSCFC-RMV21(40M)
40
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782024
DFC-SMSCFC-RMV21(45M)
45
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63782033
DFC-SMSCFC-RMV21(50M)
50
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63781918
DFC-SMSCFC-RMV21(1M)
1
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください