ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/屋内用 可動/2芯)
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
内容量
1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63782058
DFC-SMFCFC-RMV21(2M)
2
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782067
DFC-SMFCFC-RMV21(3M)
3
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782076
DFC-SMFCFC-RMV21(5M)
5
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782085
DFC-SMFCFC-RMV21(10M)
10
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782094
DFC-SMFCFC-RMV21(15M)
15
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782103
DFC-SMFCFC-RMV21(20M)
20
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782119
DFC-SMFCFC-RMV21(25M)
25
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782128
DFC-SMFCFC-RMV21(30M)
30
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782137
DFC-SMFCFC-RMV21(35M)
35
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63782146
DFC-SMFCFC-RMV21(40M)
40
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782155
DFC-SMFCFC-RMV21(45M)
45
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63782164
DFC-SMFCFC-RMV21(50M)
50
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782049
DFC-SMFCFC-RMV21(1M)
1
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
可動タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください