ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/単芯)
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途
盤内用
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63782794
DFC-SMSCFC-CP11(1M)
1
1
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
63782803
DFC-SMSCFC-CP11(2M)
2
1
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
63782819
DFC-SMSCFC-CP11(3M)
3
1
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782828
DFC-SMSCFC-CP11(5M)
5
1
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782837
DFC-SMSCFC-CP11(10M)
10
1
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
63782846
DFC-SMSCFC-CP11(15M)
15
1
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782855
DFC-SMSCFC-CP11(20M)
20
1
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782864
DFC-SMSCFC-CP11(25M)
25
1
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください