ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/可動/単芯)
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途
盤内 可動用
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63782873
DFC-SMSCFC-CPV11(1M)
1
1
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63782889
DFC-SMSCFC-CPV11(2M)
2
1
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63782898
DFC-SMSCFC-CPV11(3M)
3
1
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63782907
DFC-SMSCFC-CPV11(5M)
5
1
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782916
DFC-SMSCFC-CPV11(10M)
10
1
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782925
DFC-SMSCFC-CPV11(15M)
15
1
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782934
DFC-SMSCFC-CPV11(20M)
20
1
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782943
DFC-SMSCFC-CPV11(25M)
25
1
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください