光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/単芯)

光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/単芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/単芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/単芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/単芯) - ダイヤトレンド

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。

イエロー適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ内容量1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63782959DFC-SMFCFC-CP11(1M)11FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード盤内タイプ
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
63782968DFC-SMFCFC-CP11(2M)21FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード盤内タイプ
オープン
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
63782977DFC-SMFCFC-CP11(3M)31FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード盤内タイプ
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
63782986DFC-SMFCFC-CP11(5M)51FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード盤内タイプ
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
63782995DFC-SMFCFC-CP11(10M)101FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード盤内タイプ
オープン
5,940
6,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783004DFC-SMFCFC-CP11(15M)151FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード盤内タイプ
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783013DFC-SMFCFC-CP11(20M)201FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード盤内タイプ
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783029DFC-SMFCFC-CP11(25M)251FCコネクタ-FCコネクタ屋内用シングルモード盤内タイプ
オープン
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする