ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/可動/単芯)
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途
盤内 可動用
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63783038
DFC-SMFCFC-CPV11(1M)
1
1
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
63783047
DFC-SMFCFC-CPV11(2M)
2
1
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783056
DFC-SMFCFC-CPV11(3M)
3
1
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783065
DFC-SMFCFC-CPV11(5M)
5
1
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783074
DFC-SMFCFC-CPV11(10M)
10
1
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783083
DFC-SMFCFC-CPV11(15M)
15
1
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783099
DFC-SMFCFC-CPV11(20M)
20
1
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783108
DFC-SMFCFC-CPV11(25M)
25
1
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください