ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/可動/単芯)
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途
盤内 可動用
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63783196
DFC-SMLCN-CPV11(1M)
1
1
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63783205
DFC-SMLCN-CPV11(2M)
2
1
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63783214
DFC-SMLCN-CPV11(3M)
3
1
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63783223
DFC-SMLCN-CPV11(5M)
5
1
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63783239
DFC-SMLCN-CPV11(10M)
10
1
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63783248
DFC-SMLCN-CPV11(15M)
15
1
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63783257
DFC-SMLCN-CPV11(20M)
20
1
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63783266
DFC-SMLCN-CPV11(25M)
25
1
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください