ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/単芯)
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途
盤内用
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63783275
DFC-SMSCSC-CP11(1M)
1
1
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
63783284
DFC-SMSCSC-CP11(2M)
2
1
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783293
DFC-SMSCSC-CP11(3M)
3
1
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783309
DFC-SMSCSC-CP11(5M)
5
1
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783318
DFC-SMSCSC-CP11(10M)
10
1
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783327
DFC-SMSCSC-CP11(15M)
15
1
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783336
DFC-SMSCSC-CP11(20M)
20
1
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783345
DFC-SMSCSC-CP11(25M)
25
1
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください