ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/単芯)
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コネクタ形状
LCコネクタ-FCコネクタ
ファイバータイプ
シングルモード
芯数
1
タイプ
盤内タイプ
使用場所
屋内用
適合用途
盤内用
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63783433
DFC-SMLCFC-CP11(1M)
1
1
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
63783449
DFC-SMLCFC-CP11(2M)
2
1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783458
DFC-SMLCFC-CP11(3M)
3
1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783467
DFC-SMLCFC-CP11(5M)
5
1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783476
DFC-SMLCFC-CP11(10M)
10
1
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783485
DFC-SMLCFC-CP11(15M)
15
1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783494
DFC-SMLCFC-CP11(20M)
20
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63783503
DFC-SMLCFC-CP11(25M)
25
1
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください