ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/2芯)
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途
盤内用
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63783835
DFC-SMSCFC-CP21(1M)
1
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63783844
DFC-SMSCFC-CP21(2M)
2
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63783853
DFC-SMSCFC-CP21(3M)
3
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63783869
DFC-SMSCFC-CP21(5M)
5
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63783878
DFC-SMSCFC-CP21(10M)
10
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63783887
DFC-SMSCFC-CP21(15M)
15
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63783896
DFC-SMSCFC-CP21(20M)
20
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63783905
DFC-SMSCFC-CP21(25M)
25
2
SCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください