ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/2芯)
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途
盤内用
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63783993
DFC-SMFCFC-CP21(1M)
1
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784009
DFC-SMFCFC-CP21(2M)
2
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784018
DFC-SMFCFC-CP21(3M)
3
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784027
DFC-SMFCFC-CP21(5M)
5
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784036
DFC-SMFCFC-CP21(10M)
10
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784045
DFC-SMFCFC-CP21(15M)
15
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784054
DFC-SMFCFC-CP21(20M)
20
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784063
DFC-SMFCFC-CP21(25M)
25
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください