ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/2芯)
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途
盤内用
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63784158
DFC-SMSCSC-CP21(1M)
1
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784167
DFC-SMSCSC-CP21(2M)
2
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63784176
DFC-SMSCSC-CP21(3M)
3
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784185
DFC-SMSCSC-CP21(5M)
5
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784194
DFC-SMSCSC-CP21(10M)
10
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784203
DFC-SMSCSC-CP21(15M)
15
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784219
DFC-SMSCSC-CP21(20M)
20
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784228
DFC-SMSCSC-CP21(25M)
25
2
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内タイプ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください