曜日別特売

光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/2芯)

光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/2芯) - ダイヤトレンド

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。

適合用途盤内用内容量1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63784316DFC-SMDLCN-CP21(1M)12LCコネクタ-コネクタなし屋内用シングルモード盤内タイプ
オープン
5,298
5,828(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784325DFC-SMDLCN-CP21(2M)22LCコネクタ-コネクタなし屋内用シングルモード盤内タイプ
オープン
5,398
5,938(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784334DFC-SMDLCN-CP21(3M)32LCコネクタ-コネクタなし屋内用シングルモード盤内タイプ
オープン
5,598
6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784343DFC-SMDLCN-CP21(5M)52LCコネクタ-コネクタなし屋内用シングルモード盤内タイプ
オープン
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784359DFC-SMDLCN-CP21(10M)102LCコネクタ-コネクタなし屋内用シングルモード盤内タイプ
オープン
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784368DFC-SMDLCN-CP21(15M)152LCコネクタ-コネクタなし屋内用シングルモード盤内タイプ
オープン
7,398
8,138(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784377DFC-SMDLCN-CP21(20M)202LCコネクタ-コネクタなし屋内用シングルモード盤内タイプ
オープン
8,198
9,018(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784386DFC-SMDLCN-CP21(25M)252LCコネクタ-コネクタなし屋内用シングルモード盤内タイプ
オープン
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする