曜日別特売

光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯)

光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/可動/2芯) - ダイヤトレンド

●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。

適合用途盤内 可動用内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63784639DFC-SMDLCSC-CPV21(1M)-12LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード盤内・可動タイプ
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784648DFC-SMDLCSC-CPV21(2M)-22LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード盤内・可動タイプ
オープン8,698
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
63784657DFC-SMDLCSC-CPV21(3M)-32LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード盤内・可動タイプ
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
63784666DFC-SMDLCSC-CPV21(5M)-52LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード盤内・可動タイプ
オープン9,698
9,698
10,668(税込)
14日以内出荷
返品不可
63784675DFC-SMDLCSC-CPV21(10M)-102LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード盤内・可動タイプ
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63784684DFC-SMDLCSC-CPV21(15M)-152LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード盤内・可動タイプ
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63784693DFC-SMDLCSC-CPV21(20M)-202LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード盤内・可動タイプ
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63784709DFC-SMDLCSC-CPV21(25M)-252LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード盤内・可動タイプ
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
17301229DFC-SMDLCSC-CPV21(15M)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)152LCコネクタ-SCコネクタ屋内用シングルモード盤内・可動タイプ
オープン12,840
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする