ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/可動/2芯)
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途
盤内 可動用
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63784797
DFC-SMDLCDLC-CPV21(1M)
1
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784806
DFC-SMDLCDLC-CPV21(2M)
2
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784815
DFC-SMDLCDLC-CPV21(3M)
3
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784824
DFC-SMDLCDLC-CPV21(5M)
5
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784833
DFC-SMDLCDLC-CPV21(10M)
10
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63784849
DFC-SMDLCDLC-CPV21(15M)
15
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63784858
DFC-SMDLCDLC-CPV21(20M)
20
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63784867
DFC-SMDLCDLC-CPV21(25M)
25
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください