ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/可動/2芯)
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途
盤内 可動用
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63784876
DFC-SMDLCN-CPV21(1M)
1
2
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784885
DFC-SMDLCN-CPV21(2M)
2
2
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784894
DFC-SMDLCN-CPV21(3M)
3
2
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784903
DFC-SMDLCN-CPV21(5M)
5
2
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784919
DFC-SMDLCN-CPV21(10M)
10
2
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784928
DFC-SMDLCN-CPV21(15M)
15
2
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784937
DFC-SMDLCN-CPV21(20M)
20
2
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63784946
DFC-SMDLCN-CPV21(25M)
25
2
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
シングルモード
盤内・可動タイプ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください