ダイヤトレンド
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-コネクタなし)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
MELSECNET対応光ケーブル
F06-コネクタなし
2芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内用
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63784955
DFC-SGF06N-CP21(1M)
1
2
F06コネクタ-コネクタなし
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63784964
DFC-SGF06N-CP21(2M)
2
2
F06コネクタ-コネクタなし
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63784973
DFC-SGF06N-CP21(3M)
3
2
F06コネクタ-コネクタなし
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63784989
DFC-SGF06N-CP21(5M)
5
2
F06コネクタ-コネクタなし
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63784998
DFC-SGF06N-CP21(10M)
10
2
F06コネクタ-コネクタなし
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
20,390
¥
22,429
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63785007
DFC-SGF06N-CP21(15M)
15
2
F06コネクタ-コネクタなし
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63785016
DFC-SGF06N-CP21(20M)
20
2
F06コネクタ-コネクタなし
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください