ダイヤトレンド
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ
MELSECNET対応光ケーブル
FCFC
2芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内用
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63785095
DFC-SGFCFC-CP21(1M)
1
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63785104
DFC-SGFCFC-CP21(2M)
2
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63785113
DFC-SGFCFC-CP21(3M)
3
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63785129
DFC-SGFCFC-CP21(5M)
5
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63785138
DFC-SGFCFC-CP21(10M)
10
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63785147
DFC-SGFCFC-CP21(15M)
15
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63785156
DFC-SGFCFC-CP21(20M)
20
2
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください