ダイヤトレンド
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-コネクタなし)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
MELSECNET対応光ケーブル
F06-コネクタなし
単芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内用
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63785445
DFC-SGF06N-CP11(1M)
1
1
F06コネクタ-コネクタなし
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63785454
DFC-SGF06N-CP11(2M)
2
1
F06コネクタ-コネクタなし
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63785463
DFC-SGF06N-CP11(3M)
3
1
F06コネクタ-コネクタなし
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63785479
DFC-SGF06N-CP11(5M)
5
1
F06コネクタ-コネクタなし
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63785488
DFC-SGF06N-CP11(10M)
10
1
F06コネクタ-コネクタなし
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63785497
DFC-SGF06N-CP11(15M)
15
1
F06コネクタ-コネクタなし
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63785506
DFC-SGF06N-CP11(20M)
20
1
F06コネクタ-コネクタなし
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください