MELSECNET対応光ファイバーケーブル(FC-FC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ

MELSECNET対応光ファイバーケーブル(FC-FC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドMELSECNET対応光ファイバーケーブル(FC-FC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

MELSECNET対応光ケーブル
FCFC
単芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用内容量1本
全7種類を絞り込む
ケーブル長(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63785585DFC-SGFCFC-CP11(1M)11FCコネクタ-FCコネクタ屋内用MELSECNETタイプ盤内タイプ
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
63785594DFC-SGFCFC-CP11(2M)21FCコネクタ-FCコネクタ屋内用MELSECNETタイプ盤内タイプ
オープン
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
63785603DFC-SGFCFC-CP11(3M)31FCコネクタ-FCコネクタ屋内用MELSECNETタイプ盤内タイプ
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
63785619DFC-SGFCFC-CP11(5M)51FCコネクタ-FCコネクタ屋内用MELSECNETタイプ盤内タイプ
オープン
10,210
11,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
63785628DFC-SGFCFC-CP11(10M)101FCコネクタ-FCコネクタ屋内用MELSECNETタイプ盤内タイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63785637DFC-SGFCFC-CP11(15M)151FCコネクタ-FCコネクタ屋内用MELSECNETタイプ盤内タイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63785646DFC-SGFCFC-CP11(20M)201FCコネクタ-FCコネクタ屋内用MELSECNETタイプ盤内タイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする