ダイヤトレンド
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ
MELSECNET対応光ケーブル
F06SC
単芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
盤内用
内容量
1本
全7種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63785725
DFC-SGF06SC-CP11(1M)
1
1
F06コネクタ-SCコネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63785734
DFC-SGF06SC-CP11(2M)
2
1
F06コネクタ-SCコネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
9,820
¥
10,802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63785743
DFC-SGF06SC-CP11(3M)
3
1
F06コネクタ-SCコネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
10,090
¥
11,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63785759
DFC-SGF06SC-CP11(5M)
5
1
F06コネクタ-SCコネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63785768
DFC-SGF06SC-CP11(10M)
10
1
F06コネクタ-SCコネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63785777
DFC-SGF06SC-CP11(15M)
15
1
F06コネクタ-SCコネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63785786
DFC-SGF06SC-CP11(20M)
20
1
F06コネクタ-SCコネクタ
屋内用
MELSECNETタイプ
盤内タイプ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください