ダイヤトレンド
CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル
CC-Link IEフィールドに対応したイーサネットケーブル。
CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
コネクタ
シールド付きRJ-45プラグ
シールド
アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組
シース色
橙色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全31種類を絞り込む
性能
(屈曲性能)可動用
(屈曲性能)固定用
伝送距離(m)
50
70
100
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
性能
電線抱合範囲AWG(#)
概略質量(g/m)
仕上外径(Φmm)
伝送距離(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63785935
DILC-CCIET-RR(1M)
(屈曲性能)固定用
24(単線)×4P
55
6.5
100
オープン
¥
3,680
¥
4,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63785944
DILC-CCIET-RR(3M)
(屈曲性能)固定用
24(単線)×4P
55
6.5
100
オープン
¥
4,520
¥
4,972
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63785953
DILC-CCIET-RR(5M)
(屈曲性能)固定用
24(単線)×4P
55
6.5
100
オープン
¥
5,360
¥
5,896
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63785969
DILC-CCIET-RR(10M)
(屈曲性能)固定用
24(単線)×4P
55
6.5
100
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63785978
DILC-CCIET-RR(20M)
(屈曲性能)固定用
24(単線)×4P
55
6.5
100
オープン
¥
11,660
¥
12,826
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63785987
DILC-CCIET-RR(30M)
(屈曲性能)固定用
24(単線)×4P
55
6.5
100
オープン
¥
15,860
¥
17,446
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63785996
DILC-CCIET-RR(40M)
(屈曲性能)固定用
24(単線)×4P
55
6.5
100
オープン
¥
20,060
¥
22,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786005
DILC-CCIET-RR(50M)
(屈曲性能)固定用
24(単線)×4P
55
6.5
100
オープン
¥
24,260
¥
26,686
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786014
DILC-CCIET-RR(60M)
(屈曲性能)固定用
24(単線)×4P
55
6.5
100
オープン
¥
28,460
¥
31,306
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786023
DILC-CCIET-RR(70M)
(屈曲性能)固定用
24(単線)×4P
55
6.5
100
オープン
¥
32,660
¥
35,926
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786039
DILC-CCIET-RR(80M)
(屈曲性能)固定用
24(単線)×4P
55
6.5
100
オープン
¥
36,860
¥
40,546
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786048
DILC-CCIET-RR(90M)
(屈曲性能)固定用
24(単線)×4P
55
6.5
100
オープン
¥
41,060
¥
45,166
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786057
DILC-CCIET-RR(100M)
(屈曲性能)固定用
24(単線)×4P
55
6.5
100
オープン
¥
45,260
¥
49,786
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63786066
DILC-CCIEY-RR(1M)
(屈曲性能)固定用
26(撚り線)×4P
45
6.0
70
オープン
¥
3,680
¥
4,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786075
DILC-CCIEY-RR(3M)
(屈曲性能)固定用
26(撚り線)×4P
45
6.0
70
オープン
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786084
DILC-CCIEY-RR(5M)
(屈曲性能)固定用
26(撚り線)×4P
45
6.0
70
オープン
¥
5,440
¥
5,984
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786093
DILC-CCIEY-RR(10M)
(屈曲性能)固定用
26(撚り線)×4P
45
6.0
70
オープン
¥
7,640
¥
8,404
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786109
DILC-CCIEY-RR(20M)
(屈曲性能)固定用
26(撚り線)×4P
45
6.0
70
オープン
¥
12,040
¥
13,244
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786118
DILC-CCIEY-RR(30M)
(屈曲性能)固定用
26(撚り線)×4P
45
6.0
70
オープン
¥
16,440
¥
18,084
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786127
DILC-CCIEY-RR(40M)
(屈曲性能)固定用
26(撚り線)×4P
45
6.0
70
オープン
¥
20,840
¥
22,924
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786136
DILC-CCIEY-RR(50M)
(屈曲性能)固定用
26(撚り線)×4P
45
6.0
70
オープン
¥
25,240
¥
27,764
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786145
DILC-CCIEY-RR(60M)
(屈曲性能)固定用
26(撚り線)×4P
45
6.0
70
オープン
¥
29,640
¥
32,604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786154
DILC-CCIEY-RR(70M)
(屈曲性能)固定用
26(撚り線)×4P
50
6.5
50
オープン
¥
34,040
¥
37,444
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786163
DILC-CCIEK-RR(1M)
(屈曲性能)可動用
26(撚り線)×4P
50
6.5
50
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786179
DILC-CCIEK-RR(3M)
(屈曲性能)可動用
26(撚り線)×4P
50
6.5
50
オープン
¥
5,140
¥
5,654
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786188
DILC-CCIEK-RR(5M)
(屈曲性能)可動用
26(撚り線)×4P
50
6.5
50
オープン
¥
6,480
¥
7,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786197
DILC-CCIEK-RR(10M)
(屈曲性能)可動用
26(撚り線)×4P
50
6.5
50
オープン
¥
9,830
¥
10,813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786206
DILC-CCIEK-RR(20M)
(屈曲性能)可動用
26(撚り線)×4P
50
6.5
50
オープン
¥
16,530
¥
18,183
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786215
DILC-CCIEK-RR(30M)
(屈曲性能)可動用
26(撚り線)×4P
50
6.5
50
オープン
¥
23,230
¥
25,553
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786224
DILC-CCIEK-RR(40M)
(屈曲性能)可動用
26(撚り線)×4P
50
6.5
50
オープン
¥
29,930
¥
32,923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63786233
DILC-CCIEK-RR(50M)
(屈曲性能)可動用
26(撚り線)×4P
50
6.5
50
オープン
¥
36,630
¥
40,293
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください