曜日別特売

メガヒューズホルダー

メガヒューズホルダー - マリンテック
(2件のレビュー)

DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
12-24V-48V 直流用
端子M8ボルト部分は金メッキ仕様
ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
最大750Aのヒューズまで装着可
ヒューズ付き
※下記3種類のヒューズの中から選べます。
ANL-150A
ANL-250A
ANL-400A

付属品透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/48適応ボルトサイズM8mm (R端子)内容量1個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64044156MF-1(ANL-400A付(400A))
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
63742456MF-1(ANL-150A付(150A))
オープン
取扱い終了
64044147MF-1(ANL-250A付(250A))
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63742456MF-1(ANL-150A付(150A))61362711MF-1-150AMF-1(ANL-150A付(150A)) メガヒューズホルダー ANL-150A マリンテック 61362711メガヒューズホルダー ANL-150Aマリンテック1式
2,498
税込2,748
品番が変更になりました
64044147MF-1(ANL-250A付(250A))62426896MF-1-250AMF-1(ANL-250A付(250A)) メガヒューズホルダー 250A マリンテック 62426896メガヒューズホルダー 250Aマリンテック1式
2,498
税込2,748
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-25
用途: バッ直インバーター用
その他業種

透明ボックスがしっかりしており、また、取り外しが簡単だった。装着後、ヒューズがとんだり不都合がないので部分、問題のない商品なんだろう。

対象商品 : 63742456
2021-08-21
用途: 配線加工に使用

機械の電源装置の引き込みに使用。デザイン的にも気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする