MF-1(ANL-250A付(250A)) メガヒューズホルダー マリンテック 64044147

メガヒューズホルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
64044147
品番
MF-1(ANL-250A付(250A))
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
12-24V-48V 直流用
端子M8ボルト部分は金メッキ仕様
ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
最大750Aのヒューズまで装着可
ヒューズ付き
※下記3種類のヒューズの中から選べます。
ANL-150A
ANL-250A
ANL-400A

付属品
透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15)
寸法(mm)
150×43×37
電圧(V)
12/24/48
適応ボルトサイズ
M8mm (R端子)
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64044147MF-1(ANL-250A付(250A))62426896MF-1-250AMF-1(ANL-250A付(250A)) メガヒューズホルダー マリンテック 62426896メガヒューズホルダーマリンテック1式
3,500
税込3,850
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-25
用途: バッ直インバーター用
その他業種

透明ボックスがしっかりしており、また、取り外しが簡単だった。装着後、ヒューズがとんだり不都合がないので部分、問題のない商品なんだろう。

対象商品 : 63742456
2021-08-21
用途: 配線加工に使用

機械の電源装置の引き込みに使用。デザイン的にも気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする