WAKI(和気産業)
ウレタンゴム球
耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途
紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。
柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。
振動吸収材に。
材質
ウレタンゴム
硬度
90°±5
耐熱温度(℃)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※金型成形品の為、パーティングラインが付きます。
※真球ではありません。
※製品は色が変色する場合があります。
※ロットにより色調にバラツキがでます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63742526
-
15
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
63742535
-
25
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
63742544
-
30
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
63742553
-
32
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
63742569
-
38
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください