WAKI(和気産業)
白EPDMゴム球
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。
食品規格適合。
用途
紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。
柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。
振動吸収材に。
材質
EPDMゴム
色
白
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※金型成形品の為、パーティングラインが付きます。
※真球ではありません。
※製品は色が変色する場合があります。
※白色の為、汚れ・傷などが目立つ場合があります。
ロットにより色調にバラツキがでます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63742578
-
15
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63742587
-
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
63742596
-
30
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63742605
-
32
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
63742614
-
38
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください