作業台用オプションパネル(奥行用/塩ビ透明パネル)

作業台用オプションパネル(奥行用/塩ビ透明パネル) - サカエ

飛沫防止や作業者との仕切りに最適です。取付けは天板に差し込んで、ノブで絞めるだけの簡単取り付け。

仕様厚み21~40mmの天板まで取付可能セット内容左右2個セット材質(パネル)塩ビ(パネル)透明高さ(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)3内容量1台
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※重量サカエリューム天板、カブセ天板には取付できません。作業台本体は別売りです。奥行きタイプは単体では使用できません。ご使用の際は間口タイプが1セット必要になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63790205KK-60HDPCD600
42,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63790214KK-75HDPCD750
49,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63790223KK-90HDPCD900
52,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする