※使用例
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリパネル
作業台用オプションパネル(奥行用/塩ビ透明パネル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63790223
品番
KK-90HDPCD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
飛沫防止や作業者との仕切りに最適です。取付けは天板に差し込んで、ノブで絞めるだけの簡単取り付け。
奥行(mm)
900
仕様
厚み21〜40mmの天板まで取付可能
セット内容
左右2個セット
材質
(パネル)塩ビ
色
(パネル)透明
高さ(mm)
700
アズワン品番
64-9487-64
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
3
関連資料:
寸法図(0.06MB)
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※重量サカエリューム天板、カブセ天板には取付できません。作業台本体は別売りです。奥行きタイプは単体では使用できません。ご使用の際は間口タイプが1セット必要になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000