傾斜スタンド

傾斜スタンド - サカエ傾斜スタンド - サカエ傾斜スタンド - サカエ傾斜スタンド - サカエ

書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。

仕様裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(0.55MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63790537OPK-220WB5タテ用220×28064-9488-32
19,320
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63790546OPK-350WA4ヨコ用350×22064-9488-33
19,830
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする