サカエ
アルミフラットキャリー
持ち運び便利な超軽量アルミフラットキャリーが新登場!
車輪径(Φmm)
65
材質(本体)
A5052-H32
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
4輪自在
均等荷重(kg)
100
材質(車輪・金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
超軽量、無害無臭で衛生的
材質(荷台)
アルミ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63792549
SUC-43FAL
300×450
84
1.4
¥
11,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63792558
SUC-64FAL
450×650
84
2.1
¥
16,290
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500