床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Bタイプ)

床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Bタイプ) - 日本イトミック

密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ

用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーあり内容量1台
注意
※設定温度:30~75℃
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の75℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の転倒を防止するため、ESNは本体を床面に固定する「固定金具」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
寸法(mm)
消費電力(kW)
満水時質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21436688ESN06BLN105E0単相100-0.513
138,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436697ESN06BLN107E0単相100-0.713
138,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436706ESN06BLN111E0単相100-1.113
138,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436715ESN06BLN211E0単相200-1.113
138,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436724ESN06BRN105E0単相100-0.513
138,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436740ESN06BRN107E0単相100-0.713
138,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436749ESN06BRN111E0単相100-1.113
138,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436758ESN06BRN211E0単相200-1.113
138,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436767ESN12BLN105E0単相100-0.521
148,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436776ESN12BLN107E0単相100-0.721
148,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436785ESN12BLN111E0単相100-1.121
148,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436794ESN12BLN211E0単相200-1.121
148,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436810ESN12BLN215E0単相200-1.521
148,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436819ESN12BRN105E0単相100-0.521
148,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436828ESN12BRN107E0単相100-0.721
148,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436837ESN12BRN111E0単相100-1.121
148,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436846ESN12BRN211E0単相200-1.121
148,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436855ESN12BRN215E0単相200-1.521
148,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436864ESN12BWN105E0単相100-0.521
158,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436880ESN12BWN107E0単相100-0.721
158,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436889ESN12BWN111E0単相100-1.121
158,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436898ESN12BWN211E0単相200-1.121
158,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436907ESN12BWN215E0単相200-1.521
158,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436916ESN20BLN105E0単相100-0.530
186,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436925ESN20BLN107E0単相100-0.730
186,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436934ESN20BLN111E0単相100-1.130
186,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436950ESN20BLN211E0単相200-1.130
186,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436959ESN20BLN215E0単相200-1.530
186,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436968ESN20BLN220E0単相200-230
186,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436977ESN20BLN231E0単相200-3.130
201,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436986ESN20BRN105E0単相100-0.530
186,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21436995ESN20BRN107E0単相100-0.730
186,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437004ESN20BRN111E0単相100-1.130
186,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437020ESN20BRN211E0単相200-1.130
186,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437029ESN20BRN215E0単相200-1.530
186,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437038ESN20BRN220E0単相200-230
186,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437047ESN20BRN231E0単相200-3.130
201,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437056ESN20BWN105E0単相100-0.530
196,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437065ESN20BWN107E0単相100-0.730
196,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437074ESN20BWN111E0単相100-1.130
196,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437090ESN20BWN211E0単相200-1.130
196,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437099ESN20BWN215E0単相200-1.530
196,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437108ESN20BWN220E0単相200-230
196,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437117ESN20BWN231E0単相200-3.130
211,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437126ESN25BLN111E0単相100-1.136
188,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437135ESN25BLN215E0単相200-1.536
188,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437144ESN25BLN220E0単相200-236
188,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437160ESN25BLN231E0単相200-3.136
203,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437169ESN25BRN111E0単相100-1.136
188,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437178ESN25BRN215E0単相200-1.536
188,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする