床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Aタイプ)

床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Aタイプ) - 日本イトミック

密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ

用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし内容量1台
注意
※設定温度:30~75℃
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の75℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の転倒を防止するため、ESNは本体を床面に固定する「固定金具」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
寸法(mm)
消費電力(kW)
満水時質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21437370ESN06ALX105E0単相100-0.513
138,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437379ESN06ALX107E0単相100-0.713
138,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437388ESN06ALX111E0単相100-1.113
138,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437397ESN06ALX211E0単相200-1.113
138,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437406ESN06ARX105E0単相100-0.513
138,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437415ESN06ARX107E0単相100-0.713
138,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437424ESN06ARX111E0単相100-1.113
138,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437440ESN06ARX211E0単相200-1.113
138,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437449ESN12ALX105E0単相100-0.521
148,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437458ESN12ALX107E0単相100-0.721
148,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437467ESN12ALX111E0単相100-1.121
148,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437476ESN12ALX211E0単相200-1.121
148,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437485ESN12ALX215E0単相200-1.521
148,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437494ESN12ARX105E0単相100-0.521
148,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437510ESN12ARX107E0単相100-0.721
148,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437519ESN12ARX111E0単相100-1.121
148,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437528ESN12ARX211E0単相200-1.121
148,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437537ESN12ARX215E0単相200-1.521
148,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437546ESN12AWX105E0単相100-0.521
158,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437555ESN12AWX107E0単相100-0.721
158,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437564ESN12AWX111E0単相100-1.121
158,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437580ESN12AWX211E0単相200-1.121
158,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437589ESN12AWX215E0単相200-1.521
158,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437598ESN20ALX105E0単相100-0.530
186,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437607ESN20ALX107E0単相100-0.730
186,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437616ESN20ALX111E0単相100-1.130
186,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437625ESN20ALX211E0単相200-1.130
186,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437634ESN20ALX215E0単相200-1.530
186,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437650ESN20ALX220E0単相200-230
186,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437659ESN20ALX231E0単相200-3.130
201,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437668ESN20ARX105E0単相100-0.530
186,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437677ESN20ARX107E0単相100-0.730
186,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437686ESN20ARX111E0単相100-1.130
186,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437695ESN20ARX211E0単相200-1.130
186,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437704ESN20ARX215E0単相200-1.530
186,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437720ESN20ARX220E0単相200-230
186,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437729ESN20ARX231E0単相200-3.130
201,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437738ESN20AWX105E0単相100-0.530
196,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437747ESN20AWX107E0単相100-0.730
196,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437756ESN20AWX111E0単相100-1.130
196,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437765ESN20AWX211E0単相200-1.130
196,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437774ESN20AWX215E0単相200-1.530
196,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437790ESN20AWX220E0単相200-230
196,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437799ESN20AWX231E0単相200-3.130
211,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437808ESN25ALX111E0単相100-1.136
188,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437817ESN25ALX215E0単相200-1.536
188,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437826ESN25ALX220E0単相200-236
188,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437835ESN25ALX231E0単相200-3.136
203,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437844ESN25ARX111E0単相100-1.136
188,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21437860ESN25ARX215E0単相200-1.536
188,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする