床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Bタイプ)

床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Bタイプ) - 日本イトミック

密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ

用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーあり内容量1台
注意
※設定温度:30~75℃
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の75℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の転倒を防止するため、ESNは本体を床面に固定する「固定金具」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。
全136種類を絞り込む
電源(V)
消費電力(kW)
満水時質量(kg)
136種類すべて表示中
注文コード
品番
電源(V)
寸法(mm)
消費電力(kW)
満水時質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21438045ESN06BLX105E0単相100-0.513
168,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438054ESN06BLX107E0単相100-0.713
168,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438070ESN06BLX111E0単相100-1.113
168,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438079ESN06BLX211E0単相200-1.113
168,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438088ESN06BRX105E0単相100-0.513
168,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438097ESN06BRX107E0単相100-0.713
168,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438106ESN06BRX111E0単相100-1.113
168,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438115ESN06BRX211E0単相200-1.113
168,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438124ESN12BLX105E0単相100-0.521
178,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438140ESN12BLX107E0単相100-0.721
178,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438149ESN12BLX111E0単相100-1.121
178,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438158ESN12BLX211E0単相200-1.121
178,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438167ESN12BLX215E0単相200-1.521
178,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438176ESN12BRX105E0単相100-0.521
178,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438185ESN12BRX107E0単相100-0.721
178,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438194ESN12BRX111E0単相100-1.121
178,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438210ESN12BRX211E0単相200-1.121
178,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438219ESN12BRX215E0単相200-1.521
178,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438228ESN12BWX105E0単相100-0.521
188,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438237ESN12BWX107E0単相100-0.721
188,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438246ESN12BWX111E0単相100-1.121
188,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438255ESN12BWX211E0単相100-1.121
188,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438264ESN12BWX215E0単相200-1.521
188,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438280ESN20BLX105E0単相100-0.530
216,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438289ESN20BLX107E0単相100-0.730
216,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438298ESN20BLX111E0単相100-1.130
216,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438307ESN20BLX211E0単相200-1.130
216,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438316ESN20BLX215E0単相200-1.530
216,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438325ESN20BLX220E0単相200-230
216,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438334ESN20BLX231E0単相200-3.130
231,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438350ESN20BRX105E0単相100-0.530
216,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438359ESN20BRX107E0単相100-0.730
216,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438368ESN20BRX111E0単相100-1.130
216,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438377ESN20BRX211E0単相200-1.130
216,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438386ESN20BRX215E0単相200-1.530
216,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438395ESN20BRX220E0単相200-230
216,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438404ESN20BRX231E0単相200-3.130
231,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438420ESN20BWX105E0単相100-0.530
226,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438429ESN20BWX107E0単相100-0.730
226,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438438ESN20BWX111E0単相100-1.130
226,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438447ESN20BWX211E0単相200-1.130
226,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438456ESN20BWX215E0単相200-1.530
226,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438465ESN20BWX220E0単相200-230
226,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438474ESN20BWX231E0単相200-3.130
241,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438490ESN25BLX111E0単相100-1.136
218,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438499ESN25BLX215E0単相200-1.536
218,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438508ESN25BLX220E0単相200-236
218,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438517ESN25BLX231E0単相200-3.136
233,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438526ESN25BRX111E0単相100-1.136
218,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438535ESN25BRX215E0単相200-1.536
218,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする