曜日別特売

床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ

床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ - 日本イトミック

密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ

用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。タイマーあり内容量1台
注意
※設定温度:60~92℃
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の92℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の転倒を防止するため、ESDは本体を床面に固定する「固定金具」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。
全108種類を絞り込む
電源(V)
消費電力(kW)
満水時質量(kg)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
出湯温度(℃)
電源(V)
寸法(mm)
消費電力(kW)
満水時質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21438727ESD12BLX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.122
306,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438736ESD12BLX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.522
321,000
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438745ESD12BLX211E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.122
306,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438754ESD12BLX215E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.522
306,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438770ESD12BRX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.122
306,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438779ESD12BRX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.522
321,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438788ESD12BRX211E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.122
306,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438797ESD12BRX215E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.522
306,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438806ESD20BLX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.131
339,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438815ESD20BLX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.531
354,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438824ESD20BLX215E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.531
339,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438840ESD20BLX220E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-231
339,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438849ESD20BLX231E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-3.131
354,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438858ESD20BRX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.131
339,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438867ESD20BRX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.531
354,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438876ESD20BRX215E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.531
339,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438885ESD20BRX220E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-231
339,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438894ESD20BRX231E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-3.131
354,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438910ESD25BLX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.137
349,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438919ESD25BLX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.537
364,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438928ESD25BLX215E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.537
349,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438937ESD25BLX220E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-237
349,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438946ESD25BLX231E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-3.137
364,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438955ESD25BRX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.137
349,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438964ESD25BRX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.537
364,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438980ESD25BRX215E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.537
349,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438989ESD25BRX220E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-237
349,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21438998ESD25BRX231E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-3.137
364,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439007ESD30BLX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.145
360,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439016ESD30BLX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.545
375,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439025ESD30BLX215E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.545
360,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439034ESD30BLX220E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-245
360,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439050ESD30BLX231E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-3.145
375,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439059ESD30BRX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.145
360,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439068ESD30BRX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.545
375,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439077ESD30BRX215E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.545
360,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439086ESD30BRX220E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-245
360,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439095ESD30BRX231E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-3.145
375,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439104ESD35BLX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.151
370,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439120ESD35BLX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.551
385,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439129ESD35BLX220E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-251
370,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439138ESD35BLX231E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-3.151
370,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439147ESD35BRX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.151
370,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439156ESD35BRX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.551
385,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439165ESD35BRX220E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-251
370,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439174ESD35BRX231E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-3.151
370,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439190ESD50BLX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.168
415,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439199ESD50BLX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.568
430,000
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439208ESD50BLX220E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-268
415,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439217ESD50BLX231E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-3.168
415,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

熱湯も、洗い物用のお湯も出湯できる電気給湯器をご紹介!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする