床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き

床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き - 日本イトミック

密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ

用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。自動湯水入替機能付きで特に飲用に適してます。タイマーあり内容量1台
注意
※設定温度:60~92℃
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の92℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の転倒を防止するため、ESDは本体を床面に固定する「固定金具」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出湯温度(℃)
電源(V)
寸法(mm)
消費電力(kW)
満水時質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21439269ESD12CLX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.122
336,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439278ESD12CLX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.522
351,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439287ESD12CLX211E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.122
336,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439296ESD12CLX215E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.522
336,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439305ESD12CRX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.122
336,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439314ESD12CRX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.522
351,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439330ESD12CRX211E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.122
336,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439339ESD12CRX215E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.522
336,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439348ESD20CLX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.131
369,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439357ESD20CLX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.531
384,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439366ESD20CLX215E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.531
369,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439375ESD20CLX220E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-231
369,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439384ESD20CLX231E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-3.131
384,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439400ESD20CRX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.131
369,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439409ESD20CRX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.531
384,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439418ESD20CRX215E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.531
369,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439427ESD20CRX220E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-231
369,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439436ESD20CRX231E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-3.131
384,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439445ESD25CLX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.137
379,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439454ESD25CLX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.537
394,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439470ESD25CLX215E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.537
379,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439479ESD25CLX220E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-237
379,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439488ESD25CLX231E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-3.137
394,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439497ESD25CRX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.137
379,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439506ESD25CRX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.537
394,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439515ESD25CRX215E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.537
379,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439524ESD25CRX220E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-237
379,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439540ESD25CRX231E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-3.137
394,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439549ESD30CLX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.145
390,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439558ESD30CLX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.545
405,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439567ESD30CLX215E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.545
390,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439576ESD30CLX220E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-245
390,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439585ESD30CLX231E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-3.145
405,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439594ESD30CRX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.145
390,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439610ESD30CRX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.545
405,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439619ESD30CRX215E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-1.545
390,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439628ESD30CRX220E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-245
390,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439637ESD30CRX231E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-3.145
405,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439646ESD35CLX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.151
400,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439655ESD35CLX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.551
415,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439664ESD35CLX220E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-251
400,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439680ESD35CLX231E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-3.151
400,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439689ESD35CRX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.151
400,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439698ESD35CRX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.551
415,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439707ESD35CRX220E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-251
400,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439716ESD35CRX231E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-3.151
400,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439725ESD50CLX111E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.168
445,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439734ESD50CLX115E0熱湯口:92、給湯口:約50単相100-1.568
460,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439750ESD50CLX220E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-268
445,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21439759ESD50CLX231E0熱湯口:92、給湯口:約50単相200-3.168
445,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

熱湯も、洗い物用のお湯も出湯できる電気給湯器をご紹介!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする