置台貯湯型電気湯沸器(角型)ETRシリーズ

置台貯湯型電気湯沸器(角型)ETRシリーズ - 日本イトミック

開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ

用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。内容量1台
注意
※設定温度:60~95℃(+HIモード約98℃)
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の95℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の転倒を防止するため、ETCは本体を壁面に固定する「耐震バンド」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(kW)
電源(V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
満水時質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63800294ETR12BJF107C00,75単相100360×250×51524
214,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800303ETR12BJF115C01.5単相100360×250×51524
229,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800319ETR12BJF207C00.75単相200360×250×51524
214,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800328ETR12BJF215C01.5単相200360×250×51524
229,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800337ETR20BJF107C00.75単相100360×250×63433
236,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800346ETR20BJF115C01.5単相100360×250×63433
236,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800355ETR20BJF120C02単相100360×250×63433
251,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800364ETR20BJF215C01.5単相200360×250×63433
236,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800373ETR20BJF220C02単相200360×250×63433
251,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800389ETR30BJF115C01.5単相100360×250×78245
263,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800398ETR30BJF120C02単相100360×250×78245
278,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800407ETR30BJF220C02単相200360×250×78245
263,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800416ETR30BJF230C03単相200360×250×78245
278,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800425ETR45BJF115C01.5単相100450×320×72964
323,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800434ETR45BJF120C02単相100450×320×72964
338,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800443ETR45BJF230C03単相200450×320×72964
323,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800459ETR45BJF240C04単相200450×320×72964
338,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800468ETR65BJF115C01.5単相100450×320×90287
375,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800477ETR65BJF120C02単相100450×320×90287
390,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800486ETR65BJF240C04単相200450×320×90287
375,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800495ETR65BJF250C05単相200450×320×90287
390,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800504ETR12BJL107C00.75単相100360×250×51524
214,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800513ETR12BJL115C01.5単相100360×250×51524
229,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800529ETR12BJL207C00,75単相200360×250×51524
214,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800538ETR12BJL215C01.5単相200360×250×51524
229,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800547ETR20BJL107C00.75単相100360×250×63433
236,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800556ETR20BJL115C01.5単相100360×250×63433
236,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800565ETR20BJL120C02単相100360×250×63433
251,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800574ETR20BJL215C01.5単相200360×250×63433
236,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800583ETR20BJL220C02単相200360×250×63433
251,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800599ETR30BJL115C01.5単相100360×250×78245
263,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800608ETR30BJL120C02単相100360×250×78245
278,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800617ETR30BJL220C02単相200360×250×78245
263,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800626ETR30BJL230C03単相200360×250×78245
278,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800635ETR45BJL115C01.1単相100450×320×72964
323,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800644ETR45BJL120C02単相100450×320×72964
338,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800653ETR45BJL230C03単相200450×320×72964
323,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800669ETR45BJL240C04単相200450×320×72964
338,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800678ETR65BJL115C01.5単相100450×320×90287
375,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800687ETR65BJL120C02単相100450×320×90287
390,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800696ETR65BJL240C04単相200450×320×90287
375,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800705ETR65BJL250C05単相200450×320×90287
390,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800714ETR12BJR107C00.75単相100360×250×51524
214,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800723ETR12BJR115C01.5単相100360×250×51524
229,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800739ETR12BJR207C00.75単相200360×250×51524
214,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800748ETR12BJR215C01.5単相200360×250×51524
229,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800757ETR20BJR107C00.75単相100360×250×63433
236,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800766ETR20BJR115C01.5単相100360×250×63433
236,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800775ETR20BJR120C02単相100360×250×63433
251,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800784ETR20BJR215C01.5単相200360×250×63433
236,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする