曜日別特売

壁掛貯湯型電気湯沸器(薄型) EWSシリーズ

壁掛貯湯型電気湯沸器(薄型) EWSシリーズ - 日本イトミック

開放式の超薄型壁掛電気湯沸器。自動給排水機能を標準搭載し飲用に対応した壁掛型。EWSシリーズ

用途飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。内容量1台
注意
※設定温度:60~95℃(+HIモード約98℃)
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の95℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の落下を防止するため、EWSは本体を壁面に設置する「本体取付板」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(kW)
電源(V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
満水時質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63800924EWS20CNN115C01.5単相100540×190×56036
268,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800933EWS20CNN120C02単相100540×190×56036
283,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800949EWS20CNN215C01.5単相200540×190×56036
268,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800958EWS20CNN220C02単相200540×190×56036
283,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800967EWS30CNN115C01.5単相100540×190×69348
298,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800976EWS30CNN120C02単相100540×190×69348
313,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800985EWS30CNN220C02単相200540×190×69348
298,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63800994EWS30CNN230C03単相200540×190×69348
313,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63801003EWS40CNN115C01.5単相100540×190×82660
358,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63801019EWS40CNN120C02単相100540×190×82660
373,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63801028EWS40CNN230C03単相200540×190×82660
358,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63801037EWS40CNN240C04単相200540×190×82660
373,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする