曜日別特売

電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード ブラック

電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード ブラック - エレコム電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード ブラック - エレコム電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード ブラック - エレコム電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード ブラック - エレコム電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード ブラック - エレコム電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード ブラック - エレコム電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード ブラック - エレコム電源タップ 延長コード 2P 個別スイッチ付 雷サージ防止 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ 雷ガード ブラック - エレコム
(2件のレビュー)

テレビやパソコンなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。

材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ブラックスイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合プラグ2ピンフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18437975AVT-K6A-2425BK4個口約3842.5
3,660
2,798
3,078(税込)
当日出荷
18437984AVT-K6A-2450BK4個口約5565
4,370
2,998
3,298(税込)
当日出荷
18437993AVT-K6A-2625BK6個口-2.5
4,370
2,998
3,298(税込)
当日出荷
18438009AVT-K6A-2650BK6個口-5
4,970
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 電源の確保

コンセントとスイッチに角度がついているので大きなアダプタを差してもコンセントに干渉しないのが使いやすい。
今まで使用していたスイッチ付き延長コードはスイッチが光らなくなるなど壊れることが多かった。
まだ、使い始めたばかりなので、耐久性については今後経過を見たいと思う。

対象商品 : 18437975
2024-07-26
用途: 家庭内での使用
運輸・通信業

1つだけ感覚を開けた、差し込みがあるので便利です。
個別スイッチも斜めになっているので、入切しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする